曜日別特売

縞鋼板製集水桝用ます蓋

縞鋼板製集水桝用ます蓋 - 奥岡製作所縞鋼板製集水桝用ます蓋 - 奥岡製作所
(1件のレビュー)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10005984OKB-18B2302.0230170
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10005993OKB-30B3504.3350290
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005984
2016-01-10
用途: 散水栓カバー

図の掲示がなく寸法が合いませんでした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする