曜日別特売

奥岡 騒音防止用パッキン

奥岡 騒音防止用パッキン - 奥岡製作所
(4件のレビュー)

グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。

用途騒音防止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006273OPP-21袋(2個)12ポリエチレン発泡材309903
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17788995OPP-11組(2枚)9ポリエチレン発泡材259903
オープン
418
460(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10006264OPP-11個-----
250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10006264OPP-117788995OPP-1OPP-1 奥岡 騒音防止用パッキン 奥岡製作所 17788995奥岡 騒音防止用パッキン奥岡製作所1組(2枚)
418
税込460
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788995
2024-09-24
用途: 音鳴り防止に
製造業

通る度にカチャカチャと鳴ってたのが軽減しました。
やっぱり土台じたいを直すべきですが、簡単に軽減できたので良かったです。

対象商品 : 10006273
2022-05-31
用途: グレーチング用
有限会社ウノ建設業・工事業

厚が薄く、使いづらい。耐久性を上げることが必要かと思われる。

対象商品 : 10006273
2021-03-27
用途: 溝蓋の騒音防止

パッキンの厚みが3㎜と厚めなので、車の出入りにも騒音の心配はありませんでした。
取付の接着も強く剥がれる心配もありません。

対象商品 : 17788995
2017-07-01
用途: グレーチングの騒音対策
建設業・工事業

幅、長さのサイズは想像通りでしたが、材質がスポンジに近い感じで耐久性が心配です。
ゴムをイメージしていましたが、専用の商品なので期待して経過観察します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする