SISIKU(シシク)
ホワイトジエンゴム車輪のみ 130径
トラスコ品番
112-9418
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
52
許容荷重(N)
1370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006587
WW-130
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください