SISIKU(シシク)
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 150径
トラスコ品番
112-9421
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
1960
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006727
WUW-150
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください