曜日別特売

TERAOKA P-カットテープ NO.4190 若葉 50mmX25M

TERAOKA P-カットテープ NO.4190 若葉 50mmX25M - 寺岡製作所
(2件のレビュー)

エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。
シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。
ロングライフデザイン賞を受賞しています。

用途建築や塗装など、様々な用途に仕様手で切断可能トラスコ品番433-5112材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)210長さ(m)25主な用途養生粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)39.08芯径(inch)3(76mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100087484190 LGR-50X25ライトグリーン50250.15ポリエチレンクロスエマルジョン型アクリル系4N/10mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008748
2022-01-26
用途: 塗装作業時
株式会社千葉製作所製造業

切りやすく使いやすいです。厚さ、幅も丁度よいです。

対象商品 : 10008748
2019-06-02
用途: 塗装作業時の窓の目張り

voc等の匂い軽減品だが、まだ匂いが辛い。他社製品よりはましだと思うが、もっとvoc低減をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする