ハッコーMG セラミックヒータータイプ

ハッコーMG セラミックヒータータイプ - HAKKO(白光)
(1件のレビュー)

温調器不要の片手(ガンタイプ)手動式はんだ送りこて
軽量で、長時間の作業もラクラク
確実に微調節ができるはんだ送り機構

セット内容本体(Φ2.3mmガイドノズル付き)、Φ1.6mmガイドノズル、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hzヒーターセラミックヒーター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
プラグ形状
標準こて先
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10011173583C40平型プラグΦ4mm(582-T-4)197×149266
9,400
取扱い終了
10011164583CE402極接地型プラグΦ4mm(582-T-4)197×149266
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10011207585C60平型プラグΦ6mm(585-T-6)213×149290
9,900
取扱い終了
返品不可
10011198585CE602極接地型プラグΦ6mm(585-T-6)213×149290
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10011207
2018-12-20
用途: 自動車鈑金
ヤマト自動車自動車・二輪車・自転車関連業

仕事に使用するのにはとても気に入っています。
当初使用している時ハンダが送られなくなりヒヤッとしました。
原因はハンダリールの回転が悪かったためでした。
今は気にせずそれなりに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする