曜日別特売

コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用)

コテ台(MX-H1-AV/MX-H2-UF用) - メトカル

MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。
作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。
スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。

トラスコ品番849-8546セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー幅(mm)155質量(kg)0.5高さ(mm)30奥行(mm)130内容量1個
注意
※磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10012205MX-W1AV
17,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする