サカセ化学工業
導電密閉コンテナー
透明フタ。
簡易密閉。
用途
保管・搬送箱、簡易除湿空間として
材質
本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012826
FIC-11BC
525×398×190
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10012835
FIC-12BC
525×398×135
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10012844
FIC-13BC
398×345×190
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10012853
FIC-14BC
398×345×135
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません