HAKKO(白光)
ハッコーJUNIOR JI 100V-40W 平型プラグ
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)
40
最高温度(℃)
500
トラスコ品番
849-7124
全長(mm)
237
質量(kg)
0.18
電源(V)
AC100
標準こて先
I型(325-T)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10019108
325(325JI)
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください