ステンレスクシ目角鏝

ステンレスクシ目角鏝 - カネ三ステンレスクシ目角鏝 - カネ三ステンレスクシ目角鏝 - カネ三ステンレスクシ目角鏝 - カネ三

さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。

用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に板厚(mm)0.5材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5内容量1個
注意
※柄部を踏んだり、しないでください、カシメがうく恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024753SKK-21076210200
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024762SKK-24080240220
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024778SKK-25588255240
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024787SKK-27090270270
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする