曜日別特売

ステンレスシゴキ鏝

ステンレスシゴキ鏝 - カネ三ステンレスシゴキ鏝 - カネ三ステンレスシゴキ鏝 - カネ三ステンレスシゴキ鏝 - カネ三

コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。

用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着内容量1個
注意
※シンナー系使用しないでください。
※柄部を踏んだり、しないでください、カシメがうく恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024796SSG-240851-09182402707681
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024805SSG-255851-09192553008186
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024814SSG-270851-09202703208490
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024823SSG-300851-09213003709198
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする