ステンレス土間型万能鏝

ステンレス土間型万能鏝 - カネ三

土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。

用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着板厚(mm)0.5内容量1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024832SDG-240851-09012402307081
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024848SDG-270851-09022702708490
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024857SDG-300851-09033003109198
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024866SDG-390851-090439042094102
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024875SDG-420851-090542047094102
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする