カネ三
ステンレス土間鏝長柄
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途
モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質
ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様
鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)
95
元幅(mm)
102
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10024884
SDK-390
851-0906
390
490
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024893
SDK-420
851-0907
420
570
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024902
SDK-450
851-0908
450
620
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。