本焼エンバル鏝

本焼エンバル鏝 - カネ三本焼エンバル鏝 - カネ三本焼エンバル鏝 - カネ三

曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。

用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています内容量1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024936ENB-105851-087810570
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024945ENB-120851-087912080
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10024954ENB-90851-08809060
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする