カネ三
本焼土間型万能鏝
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途
モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に
材質
特殊焼入鋼、0.5厚・接着
仕様
背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。柄が曲ります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025024
HDG-240
851-0881
240
230
70
81
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025033
HDG-270
851-0882
270
270
84
90
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025042
HDG-300
851-0883
300
310
91
98
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025058
HDG-390
851-0884
390
420
94
102
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025067
HDG-420
851-0885
420
470
94
102
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。