カネ三
本焼内角面引鏝
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途
建築物の内角部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様
角度90度の曲げた鏝
トラスコ品番
851-0925
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
35
こて部全長(mm)
150
内容量
1個
注意
※柄部を踏んだりしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025094
UTK-150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません