カネ三
本焼内丸面引鏝
建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
用途
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ・曲げ加工
仕様
角度90度に曲げた部分に各Rを付けている
質量(g)
250
角度(°)
90
羽根幅(mm)
35
こて部全長(mm)
150
内容量
1個
注意
※柄部を踏んだりしないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法R(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025103
UTM-12
851-0926
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025112
UTM-15
851-0927
15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025128
UTM-18
851-0928
18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025137
UTM-9
851-0929
9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。