カネ三
油焼クシ目角鏝
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途
接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質
材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様
特殊焼入鋼にクシ目を付けている
内容量
1個
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
先幅(mm)
元幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025164
KSK-210
851-0889
210
200
76
76
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025173
KSK-240
851-0890
240
220
80
80
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025182
KSK-255
851-0891
255
240
88
88
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10025198
KSK-270
851-0892
270
270
90
90
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。