カネ三
油焼角鏝 300mm
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途
材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に
材質
材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
トラスコ品番
851-0874
寸法(mm)
300
質量(g)
280
アズワン品番
64-8405-31
先幅(mm)
100
元幅(mm)
100
内容量
1個
注意
※柄の部分を踏んだりしないでください。カシメがうきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025225
AKK-300
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません