デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途
樹脂ギアの潤滑、低トルク
色
白
仕様
稠度#1
トラスコ品番
128-6051
使用温度範囲(℃)
-60~130
容量(kg)
15
容器
缶
使用目的
低トルク、潤滑
主成分
ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026214
EM-60L-15
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません