デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
ポリαオレフィン系黄色グリースです。
樹脂、金属問わず幅広く使用できます。
耐荷重性です。
使用温度範囲が広いです。
用途
自動車用アクチュエーター、健康機器、おもちゃの部品
色
黄
仕様
稠度300
トラスコ品番
124-0142
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(kg)
16
容器
缶
主成分
ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026232
YM-102-16
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません