ダイゾーニチモリ
Cペースト
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途
ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
各種産業機械の部品組立箇所。
ロール軸受など高荷重下のかん合部など。
色
灰黒
使用温度範囲(℃)
-30~130
主成分
二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706404
3001514
1セット(1kg×6缶)
808-2229
¥
73,740
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
10026302
3001617
1缶(20kg)
541-8950
¥
233,520
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10706413
3001215
1セット(3kg×6缶)
541-8941
¥
211,680
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
10706422
3001413
1セット(0.5kg×6缶)
808-2228
¥
39,240
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500