ダイゾーニチモリ
DBペースト100N
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途
超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
-30~1000
ちょう度
320
主成分
金属粉末
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706438
3002915
1セット(3kg×6缶)
808-2231
¥
124,380
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10706447
3002713
1セット(0.5kg×6缶)
808-2230
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320