ダイゾーニチモリ
MEペースト 500g
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途
ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
トラスコ品番
808-2232
色
灰黒
使用温度範囲(℃)
-30~130
容量(g)
500
主成分
二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(0.5kg×6缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10706474
3003813
¥
27,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320