ダイゾーニチモリ
OCE@N FO 4L
ホワイトミネラルオイルベースの汎用オイルです。
無味・無臭なので食品に色やにおいが移らないため食品加工工場の広い範囲でご使用になれます。
また、耐水性にも優れております。
用途
食品製造機械のチェーン・スプロケットなどに。
トラスコ品番
808-2203
色
透明
主成分
ホワイトミネラルオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(4L×2缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10666303
1015725
¥
21,380
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320