OCE@N SG 2号 2.5kg
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2220
容量(kg)2.5
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
内容量1セット(2.5kg×2缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07