ニッペコ(旧 日本礦油)
バイオグリースLC-2
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途
各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-40~130
外観
黄褐色
増ちょう剤
リチウム・カルシウム石けん
基油
エステル油
色
黄褐色
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026467
ECOVAIO-160LC
1缶(16kg)
-
868-7692
オープン
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
返品不可
31272440
ECOVAIO-420LC
1本
-
868-7693
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
60878749
ECOVAIO-160LC【ワケあり】
1缶(16kg)
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
868-7692
オープン
¥
45,980
¥
36,980
アウトレット
¥
40,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
10026476
ECOVAIO-420LC
1箱(400g×20本)
-
868-7693
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください