リムーバーZ 420ML

リムーバーZ 420ML - シントーファミリー
(1件のレビュー)

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
機械類の油汚れや接着剤も強力に除去します。

用途屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがし、機械類、エンジンまわりなどの油汚れの除去透明主な用途木部、コンクリートトラスコ品番479-8031容量(mL)420主成分主成分:塩素系リムーバー危険物の類別非危険物内容量1箱(420mL×12本)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※塩素系ですので皮膚に直接かからないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108760939886-0.42
30,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
108760939886-0.4234058405-9886-0.42 シントー リムーバー Z シントーファミリー 34058405シントー リムーバー Zシントーファミリー1缶(420mL)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10876093
2017-07-14
用途: 改修工事に於けるタイル外壁の古い塗料やシール材の汚れ

工事の中で、タイル等に付着したエポキシ系の樹脂等にもっと強力に効くものが欲しいと思うことがある。塗料には確かにかなり有効ではあるのだが。汚れが塗料のみでは無いので、もう少し強いものを手に入れたいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする