曜日別特売

DM-100スプレー 420ml

DM-100スプレー 420ml - ダイゾーニチモリ

二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。
ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。
塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。
スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。

用途
オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。
ナラシ運転の焼付き防止に。
紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。
トラスコ品番808-2235灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108837664001630
90,240
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする