曜日別特売

LAP-Sスプレー 420ml

LAP-Sスプレー 420ml - ダイゾーニチモリ

浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。
錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。
キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。

用途
サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
シャッター・ドア等のキシミ防止に。
自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。
工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
トラスコ品番808-2253淡黄容量(mL)420主成分鉱物油・有機モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108837844003030
44,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする