曜日別特売

MEペーストスプレー 420ml

MEペーストスプレー 420ml - ダイゾーニチモリ

二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。
「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。
極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。
グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。

用途
機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番808-2238灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108838024003730
67,680
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする