ダイゾーニチモリ
OCE@N APS 300ml
食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。
簡易的な潤滑にもご使用になれます。
H-1グレードです。
用途
食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。
各種製造ラインのチェーン等に。
各種食品包装ラインのチェーン等に。
色
無色
トラスコ品番
808-2240
容量(mL)
300
主成分
合成湯
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880738
4011630
300
¥
54,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください