ダイゾーニチモリ
OCE@N FOS 300ml
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。
H-1グレードです。
用途
食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。
色
無色
トラスコ品番
808-2242
容量(mL)
300
主成分
ホワイトミネラルオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880756
4011940
300
¥
58,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください