ダイゾーニチモリ
OCE@N SGS 300ml
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色
半透明
トラスコ品番
808-2245
容量(mL)
300
主成分
合成油・PTFE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880783
4012340
300
¥
88,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320