曜日別特売

アプルーブスプレー 420ml

アプルーブスプレー 420ml - ダイゾーニチモリ

高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。
樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。
水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。
噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。

用途
コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。
工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。
シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
トラスコ品番808-2239極薄茶褐色容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108838184006830
84,720
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする