スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 1L缶

スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 1L缶 - マークテック

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
スラブ、大型部品及び小物量産部品の探傷に最適です。形状が複雑な部品の検査にも適用できます。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
低ハロゲン・低イオウタイプ

用途染色浸透探傷試験用浸透液種別浸透液使用温度範囲-5~50℃適合規格ISO-3452-2容器ローヤル缶比重0.85引火点(℃)70前後粘度(cSt)3.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L洗浄方式水洗除去法危険物の性状水溶性内容量1缶(1L)
注意
※組合せ 現像:UD-ST又はUD-ST・V
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027447C002-0021150
3,960
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10027447C002-002115066112665UP-G3・NⅡC002-0021150 探傷剤 マークテック 66112665探傷剤マークテック1缶(1L)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする