C002-0021150 スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 1L缶 マークテック 10027447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 1L缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード10027447 品番C002-0021150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960

信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
スラブ、大型部品及び小物量産部品の探傷に最適です。形状が複雑な部品の検査にも適用できます。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
低ハロゲン・低イオウタイプ

種別浸透液 用途染色浸透探傷試験用浸透液 使用温度範囲-5〜50℃ 適合規格ISO-3452-2 容器ローヤル缶 比重0.85 引火点(℃)70前後 粘度(cSt)3.3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 洗浄方式水洗除去法 危険物の性状水溶性
注意
※組合せ 現像:UD-ST又はUD-ST・V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10027447 C002-0021150 66112665 UP-G3・NU 探傷剤 マークテック 探傷剤 マークテック 1缶(1L) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする