曜日別特売

ローバルシンナー 1L缶

ローバルシンナー 1L缶 - ローバル
(9件のレビュー)

ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。

用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※引火性液体のため火気厳禁です。
※有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
※エポローバルにはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027806RT-1L
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 以前はスプレー式使いました塗装薄い為
Tsukiネットワークサービスサービス業

刷毛ぬりの方が海の側のタワーのマストさびていたので、使いました。
厚く塗れるにで、案内でいた。

対象商品 : 10027806
2019-05-09
用途: 亜鉛メッキの補修

ローバルがすぐに溶けて使い易いです。
0.5Lの缶が有ればもっと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10027806
2018-09-25
用途: ローバル塗装の筆洗いに

筆洗いに使うためラッカーシンナーでも良いかと思いましたが、少し薄めたい時があるかもと思い専用品を購入しました。まだ、塗料の希釈はしてませんが筆洗いには十分です。

対象商品 : 10027806
2018-10-24
用途: ローバル用の薄め液

ローバル ペンキ使用に付 刷毛等の清掃や 薄めてつかいます。

1が参考にしています
対象商品 : 10027806
2018-05-31
用途: ローバルの刷毛の洗浄

ローバルがすぐ乾いて、刷毛にまとわり付くのを防ぐ為にローバルを希釈するのに、使用してます。

対象商品 : 10027806
2017-09-06
用途: 塗装工事

ローバルのうすめに使用しました普通に作業でき助かりました

対象商品 : 10027806
2017-08-10
用途: ローバルを薄めて使うため
株式会社ART CRAFT

まだ使用していませんが、ローバル塗料純正ですので、問題は無いと思います。

対象商品 : 10027806
2017-03-21
用途: ローバル缶のうすめ液に。
建設業・工事業

商品はメーカーさんの純正品で何ら問題はない。商品価格も安い!モノタロウさんで取り扱っている!と思って購入。送料無料のつもりが届いてしてみてびっくり!!大問題!!商品より1.5倍の送料って?! 特別運賃を見落としていてメーカー直送といっても少量缶なので余計高く感じました。モノタロウさんでの唯一、購入商品の後悔代表になってしまいました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする