ユニセイキ
レベリングブロック A型 A-2
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7969
材質
鋳鉄
幅(mm)
165
質量(kg)
6
許容荷重(kg)
1500
高さ(mm)
81
揚程(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028043
LBA-2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000