ユニセイキ
レベリングブロック G型 G-1
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7974
材質
鋳鉄
幅(mm)
210
質量(kg)
10
許容荷重(kg)
2500
高さ(mm)
85
揚程(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10028095
LBG-1
¥
76,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600