大阪ジャッキ製作所
OJ B型カップリング
(2件のレビュー)
種類
カプラ
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約0.12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10215774
B-6H
ホース側
Rc3/8メネジ
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10215783
B-6J
ジャッキ側
R3/8オネジ
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10215792
B-6JG
ジャッキ側
NPT3/8オネジ
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください