曜日別特売

インスペクションルーペ(4.5倍)

インスペクションルーペ(4.5倍) - エンジニアインスペクションルーペ(4.5倍) - エンジニアインスペクションルーペ(4.5倍) - エンジニアインスペクションルーペ(4.5倍) - エンジニア

基板の精密検査にもご使用頂けます。

倍率5レンズ径(Φmm)30トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10220534SL-54
2,200
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インスペクションルーペ/SL-54【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする