LEDライト付 ポケットルーペ 携帯用

LEDライト付  ポケットルーペ 携帯用 - I.L.K(池田レンズ工業)
(2件のレビュー)

携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。
4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で
見る事ができます。

倍率(倍)4倍&6倍&10倍レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2053材質(本体)ABS・真鍮・アクリル・他質量(g)30種類ポケットルーペ電源ボタン電池4個付属[AG2]本体サイズ(mm)60×31×25 mm(レンズ収納時)材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10221015G-7568
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221015
2022-11-23
用途: 配線のキズ確認
製造業

見にくい箇所での配線の被覆剥がれなどを確認しています。倍率が高く明るさも明るいので以前よりかなり見やすくて重宝しています。

対象商品 : 10221015
2022-12-13
用途: 商品検品時
名古屋技研工業株式会社製造業

ライトがついているため、少し暗い部分でもよく見えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする