I.L.K(池田レンズ工業)
キュービックルーペ
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×50mm
トラスコ品番
805-2032
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
68
本体サイズ(mm)
60×57×47mm
材質(レンズ)
プラスチックレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221365
7556
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください