I.L.K(池田レンズ工業)
グースネックルーペクリップ式
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
サイズ
アームの長さ:230(mm)
クリップ部の範囲:50mm
倍率(倍)
2.0倍(小レンズ4.0倍)
レンズサイズ(mm)
直径100mm
トラスコ品番
805-1865
材質
プラスチック・他
色
黒
質量(g)
200
種類
スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221374
1720PC
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください