グースネックルーペ読書用

グースネックルーペ読書用 - I.L.K(池田レンズ工業)グースネックルーペ読書用 - I.L.K(池田レンズ工業)

フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。

倍率(倍)1.8倍レンズサイズ(mm)193×140mmトラスコ品番805-1867材質ABS樹脂・ポリスチレン・他質量(g)356種類スタンドルーペ(クリップ付)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)フレネルレンズ(アクリル製)台座径(Φmm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102213921730
5,8004,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする