I.L.K(池田レンズ工業)
ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1t
付属品
レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番
805-1989
材質
アクリル・ABS樹脂
サイズ
ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)
93
レンズ
アクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)
156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221487
1580
¥
4,000
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください