I.L.K(池田レンズ工業)
スライドルーペW
(1件のレビュー)
倍率(倍)
2.5倍、3.5倍、5倍
レンズサイズ(mm)
直径33mm
トラスコ品番
805-2073
材質
ABS樹脂
質量(g)
36
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
70×46×15mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221645
M-328
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください