テーブルルーペ

テーブルルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)
倍率(倍)3.5トラスコ品番805-1890材質ガラス・鉄質量(g)94種類テーブルルーペレンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径50mmサイズ(mm)縦65×横58×高さ58(mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1022167218603.5直径50mm
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする