I.L.K(池田レンズ工業)
ハンドルーペ 15倍
倍率(倍)
15
レンズサイズ(mm)
20
トラスコ品番
805-2056
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
30
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(3枚構成)
作動距離(mm)
約1cm
サイズ(mm)
(1) 88×(2) 28×(3) 20 mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10221812
HL-15
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください